ガラス蝶番 ステンレス鋼製ガラス蝶番 XL-GH03-48-8型 XL-GH03-48-8GC

ガラス蝶番 ステンレス鋼製ガラス蝶番 XL-GH03-48-8型 XL-GH03-48-8GC LAMP(スガツネ工業) ガラス蝶番 ステンレス鋼製ガラス蝶番 XL-GH03-48-8型 XL-GH03-48-8GC LAMP(スガツネ工業)

・扉穴加工は丁番1個につき、丸穴を2つ加工するだけで、特殊な加工は必要ありません。

仕上金めっき、クリアー塗装 適合扉質量(kg)12 ガラス厚(mm)506080 扉幅(mm)650以下 扉高さ(mm)900以下 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13978636 XL-GH03-48-8GC
4,600
4,598
5,058 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする