メタリックブラックコート シェラカップ

メタリックブラックコート シェラカップ - パール金属
(1件のレビュー)

ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。

材質本体:鉄(ふっ素樹脂塗膜加工)、ハンドル:ステンレス鋼容量(mL)320質量(g)90寸法(外径×高さ)(mm)外径120×高さ45(本体のみ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14120901UH-0064
1,300
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14120901
2025-10-14
用途: 趣味
教育・研究機関

1回の使用で持ち手の付け根部分が錆びました。他社のノーマルのシェラカップは錆びたことがないため、加工されているからかもしれません。カッコいいですがお勧めできません。

MonotaROからの回答

ご不便をおかけいたしまして、申し訳ございません。
メーカーに申し伝え、改善に努めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする