マルチパーパスコンパス 58

マルチパーパスコンパス 58 - SILVAマルチパーパスコンパス 58 - SILVAマルチパーパスコンパス 58 - SILVA

C58 は、移動用に設計され、ボート用に最適化されたブラケット取り付け式ステアリングコンパスです
12V 統合照明により、C58 は夜間のナビゲーションに適しています
コンパスには、別の磁場によってコンパスが干渉された場合に調整 (最大 ±40°) できる内蔵偏差補正機能が付いています

用途ボート、ヨット、カヤックブラック電圧(V)照明:12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1413813058
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする