SILVA
バルクヘッドタイプコンパス 102B/H
壁面埋込用コンパス
用途
ボート、ヨットの壁面用
電圧(V)
照明:12
カードサイズ(mm)
100Φ
外径(mm)
135×156
内容量
1個
関連資料:
カットサイズテンプレート(0.08MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14138166
102B/H
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください