三菱マテリアル 三菱マテリアルの 切削工具 三菱マテリアルの ドリル 三菱マテリアルの ハイスドリル NC用ストレートドリル NSD 16.9 コバルトハイス製 ホモ処理 NC用ストレートドリル NSD 16.9 注文コード 14129398 NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。 用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)16.9 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34 内容量1本 注意 ※鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 NSDD1690 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 14129398 NSDD1690 ¥17,270 ¥7,298 ¥7,298 ¥8,028 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ハイスストレートシャンク の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツール 税込¥5,498~ ¥4,998~ (5) 鉄工用月光ドリル(袋入り) ビックツール 税込¥2,088~ ¥1,898~ (3) コバルトハイスストレートドリルセット TRUSCO 税込¥32,159~ ¥29,235~ ハイスストレートドリルセット TRUSCO 税込¥23,150~ ¥21,045~ ステンレス用コバルトドリル Super 税込¥351~ ¥319~ ステンレス用ドリル 三菱マテリアル 税込¥241~ ¥219~ 鉄工用ロングドリル 三菱マテリアル 税込¥483~ ¥439~ 鉄工ドリル 三菱マテリアル 税込¥241~ ¥219~ フルカットドリルスピードスター BIG DAISHOWA 税込¥37,378~ ¥33,980~ エホート 六角軸鉄工ドリル 4.0mm EFFORT(エホート) 税込¥571 ¥519 バスケットへ エホート 六角軸鉄工ドリル 4.2mm EFFORT(エホート) 税込¥626 ¥569 バスケットへ エホート 六角軸鉄工ドリル 4.8mm EFFORT(エホート) 税込¥681 ¥619 バスケットへ エホート 六角軸鉄工ドリル 3.9mm EFFORT(エホート) 税込¥571 ¥519 バスケットへ エホート 六角軸鉄工ドリル 4.4mm EFFORT(エホート) 税込¥626 ¥569 バスケットへ エホート 六角軸鉄工ドリル 5.6mm EFFORT(エホート) 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ エホート 六角軸鉄工ドリル 5.0mm EFFORT(エホート) 税込¥681 ¥619 バスケットへ エホート 六角軸鉄工ドリル 3.8mm EFFORT(エホート) 税込¥571 ¥519 バスケットへ エホート 六角軸鉄工ドリル 5本組セット #2038 EFFORT(エホート) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ エホート 六角軸鉄工ドリル 4.7mm EFFORT(エホート) 税込¥681 ¥619 バスケットへ エホート 六角軸鉄工ドリル 6.5mm EFFORT(エホート) 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具ドリルハイスドリルハイスストレートシャンク 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります ハイスストレートシャンク ハイスエンドミルシャンク ハイスステップドリル(竹の子ドリル) ハイス六角軸ドリル ハイスドリルセット ハイステーパーシャンクドリル ハイスガンドリル ハイスドリル関連商品 ハイスその他ドリル シェアする マイページ 最近見た商品