曜日別特売
NSDD1690 NC用ストレートドリル  NSD 16.9 三菱マテリアル 14129398

NC用ストレートドリル NSD 16.9NSDD1690

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
14129398
品番
NSDD1690
参考基準価格(税別)¥17,270販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。

用途
用途
材質
コバルトハイス
全長(mm)
190
直径(Φmm)
16.9
溝長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
20
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
21~34
注意
※鋼/ステンレス鋼/鋳鉄

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする