曜日別特売

非常用トイレセット 10g【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】

非常用トイレセット 10g【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】 - アイリスオーヤマ非常用トイレセット 10g【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】 - アイリスオーヤマ非常用トイレセット 10g【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】 - アイリスオーヤマ非常用トイレセット 10g【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】 - アイリスオーヤマ非常用トイレセット 10g【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】 - アイリスオーヤマ非常用トイレセット 10g【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】 - アイリスオーヤマ非常用トイレセット 10g【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】 - アイリスオーヤマ非常用トイレセット 10g【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】 - アイリスオーヤマ

【15年の長期保存】【防臭袋付き】
約5回分をまとめて廃棄できる”7層構造&特殊フィルム”防臭袋付きで、ニオイを更にカットします。排泄物が入った袋の一時保管時も安心です。
徹底抗菌&強力消臭で衛生的(外部試験で実証)です。感染症の原因となる黄色ブドウ球菌、大腸菌を99%抗菌し、処理後の菌の繁殖も徹底的に防止します。
排泄物のニオイの原因である6大悪臭を徹底消臭し処理後の嫌なニオイを抑えます。
★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★

材質凝固剤:ポリマー・抗菌剤 汚物袋・防臭袋:PE
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
使用可能回数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14143337BTS10-51袋(5回分)PKG:1405回
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
14143346BTS10-301箱(30回分)PKG:95030回
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
14143355BTS10-501箱(50回分)PKG:150050回
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
14143371BTS10-1001箱(100回分)PKG:2980100回
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする