曜日別特売

非常用トイレセット 15g 超吸収タイプ【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】

非常用トイレセット 15g 超吸収タイプ【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】 - アイリスオーヤマ非常用トイレセット 15g 超吸収タイプ【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】 - アイリスオーヤマ非常用トイレセット 15g 超吸収タイプ【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】 - アイリスオーヤマ非常用トイレセット 15g 超吸収タイプ【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】 - アイリスオーヤマ非常用トイレセット 15g 超吸収タイプ【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】 - アイリスオーヤマ非常用トイレセット 15g 超吸収タイプ【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】 - アイリスオーヤマ非常用トイレセット 15g 超吸収タイプ【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】 - アイリスオーヤマ非常用トイレセット 15g 超吸収タイプ【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】 - アイリスオーヤマ

【約10秒でしっかり凝固!】【15年の長期保存】【防臭袋付き】
ポリマー量1.5倍ですぐに固まる超吸収タイプです。約10秒で固まる&しっかり凝固しますので使用済みゴミの後処理がラクです。
約5回分をまとめて廃棄できる”7層構造&特殊フィルム”防臭袋付きで、ニオイを更にカットします。排泄物が入った袋の一時保管時も安心です。
徹底抗菌&強力消臭で衛生的(外部試験で実証)です。感染症の原因となる黄色ブドウ球菌、大腸菌を99%抗菌し、処理後の菌の繁殖も徹底的に防止します。
排泄物のニオイの原因である6大悪臭を徹底消臭し処理後の嫌なニオイを抑えます。
★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★

材質凝固剤:ポリマー・抗菌剤 汚物袋・防臭袋:PE内容量1箱
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
使用可能回数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14143380BTS15-5PKG:1705回
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
14143389BTS15-30PKG:110030回
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
14143398BTS15-50PKG:170050回
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
14143407BTS15-100PKG:3500100回
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする