AV変換ケーブル
3.5mmモノラルを2.5mmモノラル(L型)に変換するケーブルです。
ミニプラグイヤホンをミニミニジャックのオーディオ機器等に繋ぐ時に便利です。
L型なので出っ張りが少なく、狭い場所でも使えます。
ケーブル長が15cmなので邪魔になりません。
金メッキ・アルミシールドを採用しているのでノイズ対策も万全です。
高純度OFC(無酸素銅)を採用しました。
色ブラック
コネクタ形状モノラルミニミニプラグ(2.5mm L型オス) - モノラルミニジャック(3.5mm メス)
加工金メッキ、アルミシールド
材質(ケーブル)OFC
ケーブル長(cm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状モノラルミニミニプラグ(2.5mm L型オス)
メス形状モノラルミニジャック(3.5mm メス)
変換タイプオス-メス
内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。