ビューティーネイラー
neolash24pcs
1ピースで印象がかわる
目尻まつげから細さ・毛量のカバーまで自分流にカスタマイズ。
透明軸でナチュラルに仕上がります。
質量(g)
(単品)約19
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(単品)132×85×17
グリーン購入法
適合
内容量
1個(24ピース)
注意
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※お肌に合わない場合はご使用をおやめください。
※使用中にかゆみや赤みなどの異常があらわれた場合は使用を中止し、皮膚科専門医へご相談下さい。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
タイプ
毛
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14153995
NEX-1
ショート:8
ブラック
A
ライト
¥1,200
取扱い終了
返品不可
14154011
NEX-2
ミディアム:10
ブラック
A
ライト
¥1,200
取扱い終了
返品不可
14154020
NEX-3
ロング:12
ブラック
A
ライト
¥1,200
取扱い終了
返品不可
14154029
NEX-4
ショート:8
ブラック
B
レギュラー
¥1,200
取扱い終了
返品不可
14154038
NEX-5
ミディアム:10
ブラック
B
レギュラー
¥1,200
取扱い終了
返品不可
14154047
NEX-6
ロング:12
ブラック
B
レギュラー
¥1,200
取扱い終了
返品不可
14154056
NEX-7
ショート:8
ブラウン
C
ボリューミー
¥1,200
取扱い終了
返品不可
14154065
NEX-8
ミディアム:10
ブラウン
C
ボリューミー
¥1,200
取扱い終了
返品不可
14154081
NEX-9
ロング:12
ブラウン
C
ボリューミー
¥1,200
取扱い終了
返品不可
14154090
NEX-10
ショート:8
ブラック
D
ボリューミー
¥1,200
取扱い終了
返品不可
14154099
NEX-11
ミディアム:10
ブラック
D
ボリューミー
¥1,200
取扱い終了
返品不可
14154108
NEX-12
ロング:12
ブラック
D
ボリューミー
¥1,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください