Cordless Nail Drill JUNO

Cordless Nail Drill JUNO - ビューティーネイラーCordless Nail Drill JUNO - ビューティーネイラーCordless Nail Drill JUNO - ビューティーネイラーCordless Nail Drill JUNO - ビューティーネイラー

約2時間の充電で約1.5時間使用可能。
とりまわしやすさ抜群のコードレスドリル。
回転数は確認しやすいデジタル表示。最大20,000rpmの実力派。
バッテリー残量25%でインジケーターが赤く点灯、10%で点滅してお知らせ。
本体ダイヤルをまわすと回転速度調節、押すとスタンバイ状態に。再度押すと回転を再開します。
回転方向切り替え可能
Type-Cケーブルで充電

仕様メモリ表示:00、10~20セット内容本体・ブラシビット(HMB-10)・充電ケーブル(Type-C)・保証書・取扱説明書材質aluminumグレイ最大消費電力(W)10バッテリー容量(mAh)1,000回転速度10,000~20,000rpmグリーン購入法適合入力電圧電流5V/2.0A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14153846CNJ-1
15,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする