360°回転 スマホ・タブレットスタンド

360°回転 スマホ・タブレットスタンド - AFF WARE360°回転 スマホ・タブレットスタンド - AFF WARE360°回転 スマホ・タブレットスタンド - AFF WARE360°回転 スマホ・タブレットスタンド - AFF WARE360°回転 スマホ・タブレットスタンド - AFF WARE360°回転 スマホ・タブレットスタンド - AFF WARE360°回転 スマホ・タブレットスタンド - AFF WARE360°回転 スマホ・タブレットスタンド - AFF WARE

台座が360°回転するスマホ・タブレットスタンドです。
滑り止めによる安定性および折りたたんでコンパクトに持ち運べる機能性を備えています。

用途スマホ・タブレットスタンドとして材質アルミニウム合金素材、シリコン質量(g)113タイプ卓上スタンド型耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×10.4×10.5入数1特性台座360°回転、角度調整、折りたたみ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14154571AFF-STS001-SLシルバー
2,090
1,998
2,198(税込)
当日出荷
14154580AFF-STS001-GRグレー
2,090
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする