ラベルプリンター

ラベルプリンター - brother(ブラザー)ラベルプリンター - brother(ブラザー)ラベルプリンター - brother(ブラザー)ラベルプリンター - brother(ブラザー)ラベルプリンター - brother(ブラザー)ラベルプリンター - brother(ブラザー)ラベルプリンター - brother(ブラザー)ラベルプリンター - brother(ブラザー)
付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応)幅(mm)用紙:15 - 63厚さ(mm)用紙:0.058 - 0.279電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下)最大径(Φmm)127センサー用紙(位置):透過式(固定)、反射式(可動)用紙タイプ:プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド最大印字幅(mm)59ディスプレイカラー液晶タッチパネル解像度印字:300dpi印字速度最高 152mm/秒動作温度(℃)5~40印刷方式感熱方式RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)最小印字長さ(mm)6.4 ×1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
モード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14160591TD-2320DSA用紙/連続:25.4 - 3,0001.82119×238×176発行:【標準対応】連続(ティアオフ)、剥離(ハクリ)【オプション対応】カッター
オープン
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
14160600TD-2350DSA用紙/連続:25.4 - 3,000 【ティアバー:18 - 3,000【ハクリモード:17 - 3,000 【カッターモード:20 - 3,000 21.99153×294×176発行:【標準対応:連続(ティアオフ)、剥離(ハクリ)【オプション対応:カッター
オープン
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする