曜日別特売

シートカバー 防汚レザーカバー 背・座カバー

シートカバー 防汚レザーカバー 背・座カバー - ボンフォームシートカバー 防汚レザーカバー 背・座カバー - ボンフォームシートカバー 防汚レザーカバー 背・座カバー - ボンフォームシートカバー 防汚レザーカバー 背・座カバー - ボンフォーム

シートの汚れと傷を防ぐシートカバー
チャイルドシート・ジュニアシートの装着に最適!
ワイドサイズ+前掛けカバー+背・座カバーでシート全体を守る!
厚さ10mmの発泡材でシートを保護
ストッパー付きでズレを防止!

材質(表地)合成皮革、(中材)ポリエチレン、(裏地)ポリエステルブラック質量(g)670寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×129×35内容量1個
注意
※ヘッドレストステーが無い車種には取付けできません。
※必ず適合シート形状、製品寸法をご確認の上ご使用ください。
※取付け用に終製されているテープ等を取付け時に無理に引っ張らないでください。
※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141596294122-93BK
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする