コパン グリルプレート角型

コパン グリルプレート角型 - シービージャパンコパン グリルプレート角型 - シービージャパンコパン グリルプレート角型 - シービージャパンコパン グリルプレート角型 - シービージャパンコパン グリルプレート角型 - シービージャパンコパン グリルプレート角型 - シービージャパンコパン グリルプレート角型 - シービージャパンコパン グリルプレート角型 - シービージャパン

グリルやオーブンにそのまま入れられる!魚焼きグリルにぴったり入るサイズ感。グリル内に汚れが付きにくく簡単に調理できます。オールセラミック塗装加工で焦げ付きにくく汚れが付きにくい。食洗機対応でお手入れ簡単。注ぎやすい両側注ぎ口付き。調理後はそのまま食卓に並べてプレートとしてお使い頂けます。カラフルでおしゃれなデザインで食卓を華やかに。焼き物からオーブン料理までこれ一つで多彩な料理を楽しめます。

用途グリル オーブン プレート グリルパン フライパン適合熱源:IH100/200V・ハロゲン・ラジエント・シーズ・エンクロ・ガス材質本体/アルミニウム合金質量(g)約315表面処理内面・外面/セラミック塗装加工寸法(cm)約27.5×19.8×4.6底面の厚さ(mm)約3(はり底含む)満水容量(L)約0.85内径(Φcm)最大:約18×18内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14156531-マスタード
2,700
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
14156540-テラコッタ
2,700
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする