Supot 深型四角フライパン

Supot 深型四角フライパン - シービージャパンSupot 深型四角フライパン - シービージャパンSupot 深型四角フライパン - シービージャパンSupot 深型四角フライパン - シービージャパンSupot 深型四角フライパン - シービージャパンSupot 深型四角フライパン - シービージャパンSupot 深型四角フライパン - シービージャパンSupot 深型四角フライパン - シービージャパン

これ1つで6役!茹でる・炊く・炒める・煮る・揚げる・焼く。マルチに使える深型四角フライパン。自立型の専用フタ付き。菜箸が置けるつまみ。角型だから角が注ぎ口になる。食材を返しやすい傾斜付き。汚れが落ちやすいふっ素コーティング。食パンがすっぽり入る・パスタ半分がすっぽり入る・レトルトパウチがすっぽり入る・袋麺がすっぽり入るサイズ感。水の量が少なくて済むから時短調理にもまります。

用途角型 深型 フライパン マルチパン 蓋付き適合熱源:IH100/200V・ハロゲン・ラジエント・シーズ・エンクロ・ガス材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル/フェノール樹脂(シリコン塗装)、フタ/アルミニウム合金、つまみ/フェノール樹脂(シリコン塗装)質量(g)約590表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装、フタ/ふっ素樹脂塗膜加工寸法(cm)約35.5×14×高さ11.5(フタ含む)満水容量(L)約1.4内径(Φcm)最大:約13×18内容量1個
注意
※調理中(熱が加わっているとき)は、つまみ部分に菜箸などを置かないで下さい。
※食材のサイズによってはすっぽり入らない場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14156567-グレー
4,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
14156576-ベージュ
4,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする