曜日別特売

キッチン家電ラック スライドテーブル&引き出し付き

キッチン家電ラック スライドテーブル&引き出し付き - シービージャパンキッチン家電ラック スライドテーブル&引き出し付き - シービージャパンキッチン家電ラック スライドテーブル&引き出し付き - シービージャパンキッチン家電ラック スライドテーブル&引き出し付き - シービージャパンキッチン家電ラック スライドテーブル&引き出し付き - シービージャパンキッチン家電ラック スライドテーブル&引き出し付き - シービージャパンキッチン家電ラック スライドテーブル&引き出し付き - シービージャパンキッチン家電ラック スライドテーブル&引き出し付き - シービージャパン

30Lサイズのオーブンレンジやトースターの下に置くキッチン家電下ラック。ラップ・アルミホイル・ミトンなどの小物を収納できる引き出し付き。調理後に一時置きできるスライドテーブル付き。指をひっかけやすい取っ手形状。スムーズに開閉できるスライドレール仕様。インテリアにも馴染みやすいシンプルなホワイトカラー。ザラザラな表面処理が上品な雰囲気を演出してくれます。

用途キッチン 家電下 レンジ下 トースター下 引き出し 一時置きテーブル 収納 ラック 隙間収納材質スチール(粉体塗装)質量(kg)約5.8ホワイト耐荷重(kg)天板/約20、スライドテーブル/約2.5、引き出し/約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×40.5×10.8、引き出し:45.5×37.5×6.2天板寸法(cm)約幅50×奥行38寸法(幅W×奥行D)(cm)スライドテーブル:約46×27.5内容量1台
注意
※キッチン家電のメーカーによっては使えない場合もございます。予めサイズをご確認してからご使用ください。
※積載物(5kg以上20kg未満)がない状態で、スライドテーブル及び引き出しを使用しないで下さい。
※スライドテーブルは一時置き専用です。積載物置いた状態で放置しないで下さい。
※耐荷重の範囲内でご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14156278CB-KR-01-WH
オープン
12,000
13,200(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする