PILLAR(旧:日本ピラー工業)
グランドパッキン
PTFEディスパージョンを含浸した炭化繊維を角編みしたグランドパッキンです。
強締付時の安定性を高めています。
用途
ビル用ポンプ
長さ(m)
3
圧力
~1.2MPaG
周速
~10m/s
pH範囲
2~12
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流体温度(℃)
許容PV値(MPa・m/s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14165719
6502L 6.5MM□
~+200 ※+80を超える流体は冷却が必要です。
9.8G以下
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60499209
6502L 8MM□
~+200(+80℃を超える流体は冷却が必要)
9.8以下
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください