8846 Newシェイドドライナーコンプレッション

8846 Newシェイドドライナーコンプレッション カジメイク 8846 Newシェイドドライナーコンプレッション カジメイク 8846 Newシェイドドライナーコンプレッション カジメイク 8846 Newシェイドドライナーコンプレッション カジメイク

遮熱糸が赤外線を反射し、効果的に衣服内の温度上昇を抑制します。
肌に触れる部分を少なくした点接点の裏面が、汗によるべたつき感を軽減し快適な着心地を実現します。

トラスコ品番348-6299 材質ポリエステル88%、ポリウレタン12% ネイビー サイズL 胸囲(cm)90 身長(cm)170~180170~180 適応身長(cm)170~180 適応胸囲(cm)90~98 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14185870 8846-55-L
オープン
1,998
2,198 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする