ニューレジストン
研磨用フレキシブル砥石ファインタッチ ステンレス鋼用
研磨用汎用品です。
角面など過酷な箇所の研磨作業に最適です。
用途
ステンレス鋼用。
研磨作業。
付属品
専用パット×1枚
トラスコ品番
852-4237
粒度
150(#)
厚さ(mm)
2
砥材
WA
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13750
外径(mm)
100
穴径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14183097
FT1002-WA150
¥
5,980
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください