接着系アンカー FISシステム
コンクリートだけでなくALCや中空にも使用でき、中途保存可能です。
市販のコーキングガンでも使用できます。
用途コンクリート・ALC・中空母材・レンガ用。
トラスコ品番442-8625
セット内容FIS VS 150 C樹脂カートリッジ1本、専用ミキサー2本
材質ビニルエステル樹脂、セメントの混合剤
容量(mL)145
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット
注意
※新しい専用ミキサーを使用する際は、吐出した樹脂の色が均一の灰色(約10cmの棒状)になるまで押出して下さい。※丸棒は使用出来ません。