ノーリツ
導電性作業チェア(背もたれありタイプ)
直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。
ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。
トラスコ品番
462-9060
材質
座部:ポリウレタン、脚部:スチール(クロムメッキ)・導電キャスター(ウレタン巻ナイロン)
色
ダークブラウン
張地
導電性ビニールレザー張り
背もたれ
あり
組立時間
15分(1人)
座幅(mm)
370
座高(mm)
450~550
座奥行(mm)
370
昇降方式
座上下昇降機能:ねじ調節式
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14184610
TD-E26
¥
33,500
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください