美姿勢サポートチェア
座るだけで「てこの原理」が背中を押し上げ、理想的なS字カーブをキープ。プロも推奨する正しい座り姿勢で、腰の負担を軽減し体幹を整えるサポートチェアです。
「つい猫背になってしまう」「デスクワークで腰が重だるい」そんなお悩みに。いつもの椅子に置くだけで、自重を利用して骨盤を立たせ、無理なく美しい姿勢へと導く「美姿勢サポートチェア」が登場しました。ダイニングやオフィスなど、場所を選ばず「座りながらケア」ができる健康のパートナーです。
【この商品の魅力とおすすめポイント】1.「てこの原理」で自然に背筋が伸びる:座面に腰を下ろすと、背もたれが連動して背中を前方に押し出す「てこの原理」を採用。自分の体重を利用して骨盤を正しい位置で支えるため、意識しなくても自然と胸が開いた美しい姿勢が保てます。2.プロスポーツトレーナーも推奨する機能性:専門家であるトレーナーも推奨する設計。姿勢が整うことで体幹への意識が高まり、腰への負担が分散されます。長時間座ることが多い方や、年齢とともに姿勢の崩れが気になり始めた方に最適です。3.「メッシュ生地」で蒸れずに年中快適:肌に触れる部分は通気性に優れたメッシュ生地を採用。熱がこもりにくいので、夏場や暖房の効いたオフィスでもさらっとした心地よい肌触りが続きます。クッション性もあり、硬い椅子の上でも快適です。4.折りたたんで「どこでも」持ち運べる:重さはわずか約1.3kgと軽量。二つ折りにたたむと高さが約13cmとコンパクトになるため、ご自宅の移動はもちろん、職場や車への持ち運びもスムーズです。使わない時は棚の隙間などにスッキリ収納できます。
- 材質
- 構造部材:ポリプロピレン、クッション材:ポリエステル・ポリウレタン
- 質量(kg)
- (約)1.3
- 耐荷重(kg)
- (約)100(静的荷重)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)39×34×35、収納時:(約)39×34×13
- 内容量
- 1個
椅子オプションパーツ の新着商品
カテゴリ



















![EVAマルチクッション アーテック[学校教材・教育玩具] EVAマルチクッション アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897336-260917-02.jpg)
![EVAマルチクッション アーテック[学校教材・教育玩具] EVAマルチクッション アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897361-260917-02.jpg)






