Tello ブーストコンボ

Tello ブーストコンボ DJI

付属のアクセサリーが充実したコンボセットとなります。
スマートフォンを取り出すだけで、いつでもどこでも直感的な操作で飛行を開始できます。
高品質映像プロセッサー搭載で、誰でも簡単に最高の写真と動画の撮影ができます。
ソフトウェアとハードウェアの保護機能も搭載しているので軽量なのに丈夫な設計です。

トラスコ品番137-2161 セット内容Tello本体、バッテリー×3、プロペラ(ペア)×4、プロペラガード(ペア)×2 幅(mm)98 高さ(mm)41 奥行(mm)92.5 時間最大フライト:13分 最高速度(km/h)飛行:228.8 録画方式ビデオ:HD720p30 内容量1セット
注意
※空港、高速道路、鉄道の駅、線路、都市や他の特別な地域の近くでは飛行しないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14185721 178511 -
オープン
19,980
21,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
31416869 178511【ワケあり】【ワケあり】 ※理由あり(未使用・開封済み)
オープン
16,980
アウトレット
18,678 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする