icotek
膜付きワンタッチグロメット
1個の膜付きグロメットで多種類の外径を保持できます。
外径5~16mmの配線が可能、貫通穴25mmに押し込み施工です。
用途
動力線やキャプタイヤケーブル用
トラスコ品番
368-7416
材質
本体:エラストマ
色
グレー
タイプ
グロメット
寸法H(mm)
11
適合板厚(mm)
1.5-4.0
外径(Φmm)
32
穴数
1
取付ねじ
25mm
ねじ寸法(mm)
M25×1.5
適合ケーブル外径(Φmm)
最大16
縦(mm)
11
適合電線径(Φmm)
5~16
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(mm)
25.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14185915
KEL-SCDP25-43480
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください