捕虫器ムシポンポケット3 ポケットタイプ

捕虫器ムシポンポケット3 ポケットタイプ 朝日産業 捕虫器ムシポンポケット3 ポケットタイプ 朝日産業

捕獲された虫は誰の目にも触れることなくポケットの中で処理されます。
反射プレートの採用により、従来比で捕獲力30%アップしました。
通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のランプを搭載しています。
電撃殺虫器のように高電圧を使っていないのでバチバチ音や虫の飛散もなく安全無害です。

用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。 付属品捕虫テープ(S-8)5個、取付金具 トラスコ品番868-8586 材質ABS樹脂 電源(V)単相100 消費電力(W)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×165×315 電源コード(m)2 有効面積(m2)30~50 誘虫ランプTL-E22W(1灯) 標準消費電力料金(円/h)0.57 内容量1台
注意
※屋外では使用不可です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14183517 MP-P3
32,800
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする