曜日別特売

粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ

粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ - モリタ宮田粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ - モリタ宮田

アルミ製容器でさびにくく軽量です。

用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。放射時間約13秒放射距離3~5m設計標準使用期限10年トラスコ品番773-0527摘要マンション・ビル・一般工場等高さ(mm)385薬剤量(kg)1.2内容量1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
薬剤量(kg)
放射時間
放射距離
設計標準使用期限
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14191558MEA41.2約13秒3~5m10年
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする