大島屋
い草座卓敷 凹み防止 4枚セット
テーブル等による床面の凹みを防止します。
花瓶置き、小物置きとしても使用可能です。
用途
テーブルなどによる床面保護に。
材質
い草
長さ(mm)
160
幅(mm)
160
厚さ(mm)
5
内容量
1組(4枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14197456
34321
688-6773
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14197465
34338
688-6771
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください