長谷川工業 長谷川工業の 物流用品 長谷川工業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 長谷川工業の 作業台(作業用踏台) アルミ踏台 SE型 アルミ踏台 SE型 注文コード シンプル設計の軽量タイプの家庭用踏台です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます) 用途室内清掃や電球交換、ピッキングなどに。 トラスコ品番211-6007 材質アルミ合金 色赤 段数2段 踏ざん踏面幅(mm)70 天板寸法(mm)259×169 天板高さ(m)0.56 収納時全長(m)0.6 最大使用質量(kg)100 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SE-6a(RD) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 14195338 SE-6a(RD) ¥9,600 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 板書ステップ LION (ライオン事務器) 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 作業用踏台 2段 ステップ奥行200 高さ0.50m 天板600X400 TRUSCO 税込¥47,278~ ¥42,980~ 踏台 カシューベージュ PRL1.0-1 BE 長谷川工業 税込¥16,478~ ¥14,980~ 木製踏み台 YAMAZEN(山善) 税込¥17,578~ ¥15,980~ アルミ製段付き踏台 HARAX(ハラックス) 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ アルミ製段付き踏台 HARAX(ハラックス) 税込¥63,778 ¥57,980 バスケットへ アルミ製段付き踏台 HARAX(ハラックス) 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ 段付踏台 HARAX(ハラックス) 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ アルミ製段付き踏台 HARAX(ハラックス) 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ ハイシュー アルミゲタ HARAX(ハラックス) 税込¥35,178~ ¥31,980~ セノビーちょいのっぽ君 トレードワン 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ L80用端具 長谷川工業 税込¥2,528~ ¥2,298~ 脚立 3段 サンワサプライ 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ 脚立 4段 サンワサプライ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ Φ48.6mmx1.0m 単管パイプ(4本) エスコ 税込¥6,048~ ¥5,498~ ライトステップ用両側手摺 DB(手摺のみ) 長谷川工業 税込¥53,878~ ¥48,980~ 折りたたみ式作業用踏み台”MTステップ”用オプション 森山鉄工 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 仮設足場用搬送システム ハンソーレール用ランナー ダイケン 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ 仮設足場用搬送システム ハンソーレール ダイケン 税込¥10,338~ ¥9,398~ 仮設足場用搬送システム ハンソーレール用オプション ダイケン 税込¥1,648~ ¥1,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ハシゴ・脚立・踏み台・足場台作業台(作業用踏台) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります 踏み台 はしご 脚立 作業台(作業用踏台) 足場台 三脚脚立 高所作業台 昇降式作業台 アルミブリッジ ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション その他作業台 シェアする マイページ 最近見た商品