BTデュアルクロス ロングパンツ

BTデュアルクロス ロングパンツ おたふく手袋 BTデュアルクロス ロングパンツ おたふく手袋 BTデュアルクロス ロングパンツ おたふく手袋 BTデュアルクロス ロングパンツ おたふく手袋 BTデュアルクロス ロングパンツ おたふく手袋 BTデュアルクロス ロングパンツ おたふく手袋 BTデュアルクロス ロングパンツ おたふく手袋

異素材二層構造が汗を瞬時に肌面から外側に逃がすことで優れた吸汗速乾性を発揮します。
立体成型編みコンプレッションによりフィット感を高め体の動きをサポートします。
消臭コアーミシン糸により気になる臭いをスピード消臭します。

用途あらゆる作業全般に。 材質ナイロン55%、ポリプロピレン40%、ポリウレタン5% 内容量1着
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14194236 JW-586-39-S~M 147-6230 グレー×ブラック S~M 158~170 68~81
オープン
3,500
3,850 (税込)
翌々日出荷

返品不可
14194245 JW-586-39-M~L 147-7708 グレー×ブラック M~L 170~180 81~94
オープン
3,500
3,850 (税込)
翌々日出荷

返品不可
14194261 JW-586-39-L~XL 147-7743 グレー×ブラック L~XL 175~185 94~106
オープン
3,500
3,850 (税込)
翌々日出荷

返品不可
14194270 JW-586-11-S~M 147-7738 ブラック S~M 158~170 68~81
オープン
3,500
3,850 (税込)
翌々日出荷

返品不可
14194279 JW-586-11-M~L 147-7732 ブラック M~L 170~180 81~94
オープン
3,500
3,850 (税込)
翌々日出荷

返品不可
14194288 JW-586-11-L~XL 147-7715 ブラック L~XL 175~185 94~106
オープン
3,500
3,850 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする