発熱ウェアシリーズ ボディータフネス サーモタイツ

発熱ウェアシリーズ ボディータフネス サーモタイツ おたふく手袋 発熱ウェアシリーズ ボディータフネス サーモタイツ おたふく手袋

保温だけでなく、発熱効果のある最新のテクノロジーを用いた特殊レーヨンを使用しています。
人体から常に発散されている蒸気などの水分に反応し繊維がすばやく発熱、持続します。

用途一般作業全般。 トラスコ品番444-8120 材質アクリル50%・レーヨン30%・ポリエステル15%・ポリウレタン5% モクグレ― サイズLL 身長(cm)175~185 ウエスト(cm)94~104 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14191007 JW-161-LL
オープン
1,198
1,318 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする