BTデュアルクロス ショートスリーブVネックシャツ

BTデュアルクロス ショートスリーブVネックシャツ - おたふく手袋BTデュアルクロス ショートスリーブVネックシャツ - おたふく手袋BTデュアルクロス ショートスリーブVネックシャツ - おたふく手袋BTデュアルクロス ショートスリーブVネックシャツ - おたふく手袋BTデュアルクロス ショートスリーブVネックシャツ - おたふく手袋BTデュアルクロス ショートスリーブVネックシャツ - おたふく手袋BTデュアルクロス ショートスリーブVネックシャツ - おたふく手袋

異素材二層構造が汗を瞬時に肌面から外側に逃がすことで優れた吸汗速乾性を発揮します。
立体成型編みコンプレッションによりフィット感を高め体の動きをサポートします。
消臭コアーミシン糸により気になる臭いをスピード消臭します。

用途あらゆる作業全般に。材質ナイロン55%、ポリプロピレン40%、ポリウレタン5%内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14194121JW-591-39-S~M147-6200グレー×ブラックS~M80~92158~170
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
14194130JW-591-39-M~L147-7731グレー×ブラックM~L92~104170~180
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
14194139JW-591-39-L~XL147-7718グレー×ブラックL~XL104~114175~185
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
14194148JW-591-11-S~M147-7726ブラックS~M80~92158~170
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
14194157JW-591-11-M~L147-6204ブラックM~L92~104170~180
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
14194166JW-591-11-L~XL147-7744ブラックL~XL104~114175~185
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする