立バンド用取付足(化粧ねじ)

立バンド用取付足(化粧ねじ) アカギ

電気亜鉛メッキ仕上げです。

用途立バンド用のねじこみ式取付足。 材質熱間圧延軟鋼板 幅(mm)25 厚さ(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14189720 A10379-0015 442-1051 55
オープン
249
274 (税込)
6日以内出荷

返品不可
14189729 A10379-0020 442-1060 60
オープン
259
285 (税込)
6日以内出荷

返品不可
14189747 A10379-0053 442-1086 100
オープン
289
318 (税込)
6日以内出荷

返品不可
14189756 A10379-0068 442-1094 120
オープン
319
351 (税込)
6日以内出荷

返品不可
14189765 A10379-0072 442-1108 150
オープン
339
373 (税込)
6日以内出荷

返品不可
14189738 A10379-0049 442-1078 80
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする