森清化工
Oリング(固定用)
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途
自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
材質
1種A ニトリルゴム(NBR)
機能
耐油性・耐摩耗性・耐熱性
トラスコ品番
295-6560
種類
G
内径(Φmm)
119.4
線径(mm)
3.1
グリーン購入法
適合
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14188819
1A G-120
119.4
3.1
オープン
¥
98
¥
108
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください