森清化工
Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途
自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
材質
4種D フッ素ゴム(FKM)
機能
耐油性・耐熱性
種類
G
線径(mm)
3.1
グリーン購入法
適合
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
線径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14189266
4D G-105
1袋
104.4
3.1
295-7019
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14189275
4D G-115
1袋
114.4
3.1
295-7035
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14189291
4D G-120
1袋
119.4
3.1
295-7043
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
14189300
4D G-30
1袋(5個)
29.4
3.1
295-7124
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14189309
4D G-80
1袋
79.4
3.1
295-7221
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください