オイルジョッキ

オイルジョッキ アストロプロダクツ

ノズルと本体には、ゴミやホコリの侵入を防ぐ保管用のフタが付いています。

用途オイル交換用 トラスコ品番217-3249 容量(mL)2000 高さ(mm)243 容量(L)2 ノズル長(mm)150 危険物の類別非危険物 直径(mm)138 目盛間隔(mL)500 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14189099 2009000005068
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする