エスロン
エスロンパッキン 10Kタイプ
耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。
酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく高い水圧で安心してご使用いただけます。
ダブルの丸突起リブで、高いシール性があります。
用途
化学工場薬品配管・半導体工場廃水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。
トラスコ品番
322-8070
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
厚さ(mm)
3
呼び径(B)
4
呼び径(A)
100
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
175
ボルト穴数
8
ボルト穴径(Φmm)
19
外径(mm)
208
内径(mm)
106
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用圧力(kPa)
10
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14192170
PE1HC
¥
1,120
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください