作業靴ワークマスター透明底 ブルー

作業靴ワークマスター透明底 ブルー アキレス

特殊配合のボディが、悪臭の原因である細菌の繁殖を低減させています。
透明底です。
優れた耐薬品性・耐油性を発揮します。

用途食品加工現場、厨房、食堂。病院などに。 トラスコ品番836-3925 材質PVC サイズ【EU(ヨーロッパ)】34【UK(イギリス)】8【US(アメリカ)】8.5 寸法(cm)26.5 足幅EE 内容量1足
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14203099 OSM 6200BK/CL26.5
4,900
4,398
4,838 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする