曜日別特売

モルタルコンクリート塗継用ボンド E200

モルタルコンクリート塗継用ボンド E200 - コニシ

混合後は90分で硬化が始まります。
湿潤面接着も可能です。
高耐水性に優れた接着剤です。

用途
コンクリート・モルタルの塗継に。
金属ボルトの埋め込みに。
機械台座の固定に。
トラスコ品番374-8316材質主成分:エポキシ樹脂白/褐色(主剤/硬化剤)容量(kg)5危険等級固着時間(分)40(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.87LRoHS指令(10物質対応)対応硬化時間24時間(23℃)危険物の性状非水溶性内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1419886545710
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする