サンケーキコム
カードリング
綴じ口を開いて書類やカードを自由に抜き差しできるリングです。
用途
書類・カードなどの整理・保存に。
トラスコ品番
372-7220
材質
スチール
内径(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
2.2
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14200597
CRR-3P
¥
320
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください