CATサーキュレーター (壁・床タイプ)

CATサーキュレーター (壁・床タイプ) CAT(Caterpillar) CATサーキュレーター (壁・床タイプ) CAT(Caterpillar) CATサーキュレーター (壁・床タイプ) CAT(Caterpillar) CATサーキュレーター (壁・床タイプ) CAT(Caterpillar) CATサーキュレーター (壁・床タイプ) CAT(Caterpillar) CATサーキュレーター (壁・床タイプ) CAT(Caterpillar) CATサーキュレーター (壁・床タイプ) CAT(Caterpillar) CATサーキュレーター (壁・床タイプ) CAT(Caterpillar)

世界3000万台の実績のCATブランドのサーキュレーターです。
強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。
360°上下に回転するため、空気循環の換気にも使用可能です。
全閉型モーターで粉塵やゴミの侵入を防ぎます。
アルミ羽根により高い耐久性を実現しました。
窓の外へ向けて排気すると、離れた場所の窓から新鮮な空気を取り込みます。

用途室内の換気に。 適合風量調節:4段階 トラスコ品番522-6134 材質ハネ:アルミ 幅(mm)500 ブラック 高さ(mm)550 タイプ設置:壁掛け・床置き 奥行(mm)280 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz113 コード長さ(m)電源:2 ハネ径(cm)35 消費電力(W)(50/60Hz)108/140 最大風量(m3/min)(50/60Hz)113 首振り 標準消費電力料金(50Hz)3.1円/h 標準消費電力料金(60Hz)4.3円/h 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14210510 EEMC-14ACBK
オープン
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする