有線ヘッドセット 両耳オーバーヘッド 小型 4極 1.8m ブラック
オンラインゲーム、オンライン会議・オンライン通話、音声チャットでの使用に最適な両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。
トラスコ品番455-7442
長さ(mm)マイクアーム:159
幅(mm)133
高さ(mm)164
タイプ両耳小型オーバーヘッドタイプ
奥行(mm)50
ケーブル長(m)1.8
内容量1個
オンラインゲーム、オンライン会議・オンライン通話、音声チャットでの使用に最適な両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。