曜日別特売

ルームエアコンVXシリーズ2.2kW

ルームエアコンVXシリーズ2.2kW - ダイキン工業ルームエアコンVXシリーズ2.2kW - ダイキン工業ルームエアコンVXシリーズ2.2kW - ダイキン工業ルームエアコンVXシリーズ2.2kW - ダイキン工業

換気できるエアコンです。
無線LAN接続でスマホから操作も可能です。
結露水を利用して、熱交換器を洗浄。

トラスコ品番366-9553セット内容室内機、室外機電源(V)単相100冷房能力(50/60Hz)(kW)0.6~2.8消費電力(kW)(50/60Hz)0.57/0.57暖房能力(50/60Hz)(kW)0.7~3.9標準消費電力料金(50Hz)15.4円/h標準消費電力料金(60Hz)15.4円/h内容量1セット
注意
※加湿機能はありません。
※無線LAN接続アダプター別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14209347S22ZTVXS-W
280,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする