曜日別特売

ポータブル表面粗さ測定機HANDYSURF HANDYSURF本体ユニット

ポータブル表面粗さ測定機HANDYSURF HANDYSURF本体ユニット - 東京精密ポータブル表面粗さ測定機HANDYSURF HANDYSURF本体ユニット - 東京精密ポータブル表面粗さ測定機HANDYSURF HANDYSURF本体ユニット - 東京精密

20か国語の表示切替が可能です。
高分解能と広測定範囲に対応しています。
2.4インチカラーLCDによる優れた操作性です。
充実の解析機能により現場でも波形やパラメータの確認が可能です。

適合X方向・X軸:16mm長さ(mm)評価:0.2~16電源(V)AC100測定子2(μm)測定速度(mm/s)0.5/0.6/0.75/1.0ピックアップE-DT-SM10A又はE-DT-SM49Bを選択内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
精度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14207780HANDYSURF PLUS35171-7476真直度:0.5/16mm
256,000
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
14207789HANDYSURF PLUS40171-7477真直度:0.5/16
297,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする