ボールペン モノグラフライト
高精度ニードルチップ搭載で、ペン先が見やすく、なめらかな書き心地の精密筆記ボールペンです。
高密度テクスチャーグリップ搭載で指先にフィットし、軽い力でもしっかり握れます。
トラスコ品番256-5664
タイプノック式
芯径(mm)0.38
インク色黒
替芯BR-KNU33
色(本体)ライトブルー
内容量1本
高精度ニードルチップ搭載で、ペン先が見やすく、なめらかな書き心地の精密筆記ボールペンです。
高密度テクスチャーグリップ搭載で指先にフィットし、軽い力でもしっかり握れます。