ファイブロブノブ(角穴貫通タイプ)

ファイブロブノブ(角穴貫通タイプ) Elesa

角シャフトに差し込んで使用するノブです。

トラスコ品番104-7060 材質ノブ:フェノール樹脂、インサート:黄銅 耐熱温度(℃)110 外径(mm)70 穴深さ(mm)【角穴】14 穴径(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 六角穴径(mm)8 ノブ高さ(mm)22 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14201051 FK70S
1,020
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14201051 FK70S 12692674 FK70S FK70S ファイブロブノブ FK イマオコーポレーション 12692674 ファイブロブノブ FK イマオコーポレーション 1個 899 税込989 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする