日本緑十字社
ステッカー標識ステッカータイプ
毒物及び劇物取締法に基づき表示が義務付けられている標識です。
耐水性、耐久性に優れたユポ素材を使用しています。
用途
当該情報の明示(指示)に。
トラスコ品番
814-8537
材質
基材:ユポ(047101、047102)、オレフィン(047080、047081)、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.1
取付
貼付タイプ
縦(mm)
360
横(mm)
90
表示内容
医薬用外毒物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14197788
047101
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください