Wiha(ビーハ/ノガ)
トルクフィックスキー六角キャップねじ用交換ブレード
トルクフィックスキー六角キャップねじ用交換ブレードです。
用途
トルク管理が必要なねじ締め。
トラスコ品番
828-9785
材質
クロームバナジウム鋼
全長(mm)
75
最大締付トルク(N・m)
0.9
刃先(mm)
1.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14214107
283693015
オープン
¥
899
¥989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください