FLIR コンパクトサーモグラフィカメラ C3ーX(Wi-Fi機能付)

FLIR コンパクトサーモグラフィカメラ C3ーX(Wi-Fi機能付) FLIR FLIR コンパクトサーモグラフィカメラ C3ーX(Wi-Fi機能付) FLIR FLIR コンパクトサーモグラフィカメラ C3ーX(Wi-Fi機能付) FLIR FLIR コンパクトサーモグラフィカメラ C3ーX(Wi-Fi機能付) FLIR FLIR コンパクトサーモグラフィカメラ C3ーX(Wi-Fi機能付) FLIR FLIR コンパクトサーモグラフィカメラ C3ーX(Wi-Fi機能付) FLIR

建物検査、施設のメンテナンス、 空調制御システム(HVAC)、電気修理などのトラブルシューティング用途で頼りになるツールです。
128×96ピクセルの赤外線センサー、スーパーファインコントラスト(MSX)、5メガピクセルの可視カメラ、LEDフラッシュライトを備えており、電気、機械、建築物、メンテナンスなどの用途に適した検査ツールです。
画像をクラウドサービスFLIR Igniteに直接アップロードして保存でき、画像ファイルの整理やバックアップも行えます。

用途
電気設備点検に。
建築物診断に。
付属品ソフトポーチ、ストラップ、USBケーブル トラスコ品番261-0287 電源(V)内蔵リチウムイオンバッテリー(稼働時間4H/充電時間2H) 測定温度範囲(℃)-20~300 画素数10800 特性防水・防塵性能(保護等級IP54)、耐落下性能 空間分解能(mrad)7.9 測定視野角(°)54×32 最小表示(℃)温度:0.07 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14214290 90501-0201
99,800
89,980
98,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする