ファブリーズ 車用イージークリップ 抗菌エキスパート
独自の自然発想成分「BIOコート」テクノロジーが車内の隅々にまで広がり、シート、ハンドル、フロアマットなど布製及び人工皮革製品を有効成分でコーティングし、菌の成長を防ぎ続ける。
使用期間…約45日
自然発想
イージークリップ
車用消臭芳香剤
トラスコ品番457-5901
容量(mL)2.2
タイプ車用
品名ファブリーズ イージークリップ 抗菌エキスパート クリーン・ピンク・スプラッシュ 2.2mlx2個
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.0044L
危険物の性状非水溶性
内容量1個(2個)